- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電気部品
- ハロゲンランプ ソケットのおすすめ人気ランキング
ハロゲンランプ ソケットのおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新106件の「ハロゲンランプ ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グロー ランプ ソケット」、「自動車用 電球 ソケット」、「電球台座」などの商品も取り扱っております。
陶磁器製ですので耐熱性に優れています。
ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
口金
E11
リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
色
黒
材質(本体)
磁器
口金
E11
コード長さ(cm)
両側各25cm
取付ピッチ(mm)
33
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
3
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
用途T-10ウェッジバルブ用
口金
W2.1×9.5d・ウェッジ球
1セット(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
カスタムに必要なソケットを揃えました。自由な発想でカスタムして下さい。
全長(mm)
44
直径(Φmm)
12
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
口金
GY6.35
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
3000
ランプ寿命
4000h
光中心距離
30.0mm
定格光束(Lm)
900
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質
セラミック
口金
(適合)G4、GX4、GZ4
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×16×9.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
全長(mm)
23.5
色
(ガラス球)ホワイト
口金
E11
ガラス球径(mm)
Φ20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
ハリケーン製4.5インチベーツタイプ、4.5インチスリットライトに適合致します。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
定格電力(W)
150
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。
用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。
ガラス球形式
T10
RoHS指令(10物質対応)
対応
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金
E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
ソケットの増設用です。絶縁テープまたは接続端子で結線してください。10W以下の電球をご使用ください
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
3
純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。